739件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)




High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN40□□-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
9,698 税込10,668
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40TF-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

エアシリンダ ショートタイプ CG3LN SMC CADデータあり
・新構造でコンパクト化を実現! ・機能充実させ新発売 ・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown) ・質量最大(24%Down)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
4,798 税込5,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
11,980 税込13,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6750種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN40TN-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3LN40) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1LN40~) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3LN40 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 通電押引(-) 通電押出し形
1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

CNGLN40-350-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGLN40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

CDG1LN40-65Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-65Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)65 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷

CDG1LN40-63Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-63Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)63 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷

CDG1LN40-45Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-45Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
8,798 税込9,678
31日以内出荷

CDG1LN40-70Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-70Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)70 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷

エアシリンダ/エンドロック形 CG1LN SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

CG Series(CG1LN40) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ロック付シリンダ (CNG~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
1個ほか
699 税込769
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

CV Series(CV3LN40) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
5,798 税込6,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

CDG1LN40-48Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-48Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)48 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
8,798 税込9,678
31日以内出荷

バルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KLN40) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
19日以内出荷

CG5LN40SR-900 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LN40SR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)900 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
75,980 税込83,578
13日以内出荷

CDG1LN40-490Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-490Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)490 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

CDG1LN40-306Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-306Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)306 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

CDG1LN40-840Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-840Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)840 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDG1LN40-675Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-675Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)675 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

CDG1LN40-349Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-349Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)349 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷