カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • ホンダ(11)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • CKD(6)
  • タイゴン(6)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • カブト工業(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • ミヤコ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • ニッサン(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 協育歯車(2)
  • 象印チェンブロック(2)
  • TRUSCO(2)
  • Canon(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-44b」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ1B-M - 両口チーズユニオン(LQ1B44) SMCLQ1B-M - 両口チーズユニオン(LQ1B44)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
形状両口チーズユニオンねじの種類(-) R、Rc
クロスアダプタ SMCクロスアダプタSMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
上下、左右方向への接続が可能。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気単位Mpa保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B4~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B4~)SMC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
S Series(SS5Y5-M11SVA) SMCS Series(SS5Y5-M11SVA)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M11L11) SMCS Series(SS5Y5-M11L11)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-M SMCSS5Y5-MSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M45) SMCS Series(SS5Y5-M45)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-44DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-44DCSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)44ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-44Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-44Z)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)44クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-44DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-44DCZSMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)44磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-44DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-44DMZ)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)44磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B40-6+44DZ) SMCCD Series(CDQ2B40-6+44DZ)SMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)6ストロークS2(mm)44作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B63-44+26DMZ) SMCCD Series(CDQ2B63-44+26DMZ)SMC
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)44ストロークS2(mm)26作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-44 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-44SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)44タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B32-44DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-44DZ)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)44タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2K-Z/CDM2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCM2K-Z/CDM2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
21,980税込24,178
1個
27日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド