267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ Series(CJ2M10) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)



MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL40) SMC CADデータあり
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2WA80 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)



MG Series(MGPM20V) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-10Z) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CD Series(CDQ2G32) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)




MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-10Z) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-10DC SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CD Series(CDJ2RKA10) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

CD Series(CDJ2KB10) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)


CD Series(CDJ2WB10) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)


耐水性向上シリンダ  CDG1BN63-1 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-85 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG10-~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM12 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-10Z) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-10Z) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-10Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA63-5~) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-8~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB12 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-10Z) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-10DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-10DCM SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)