カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(317)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(485)
  • 山金工業(130)
  • RS PRO(111)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • エスコ(75)
  • イマオコーポレーション(59)
  • 協和(53)
  • ナベヤ(43)
  • ケナメタル(42)
  • OSG(オーエスジー)(41)
  • TRUSCO(39)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(39)
  • 宇佐美工業(38)
  • メイキコウ(38)
  • サカエ(37)
  • KHK(小原歯車工業)(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • KTC(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 150」の検索結果

関連キーワード
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-150Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-150Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-150Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-150ZSMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-150BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-150BZSMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)150リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-150AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-150AZSMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)150リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-150BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-150BZ)SMC
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
ラインフィルタ FH150 SMCラインフィルタ FH150SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル(MXS20-150~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-150~)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-150-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150-~)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS25-150~) SMCエアスライドテーブル(MXS25-150~)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル (MXQ20L-150~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-150~)SMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-150C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150C~)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ものさしくん (CE1B12-150~) SMCものさしくん (CE1B12-150~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1L12-150~) SMCものさしくん (CE1L12-150~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)150
エアスライドテーブル(MXS25L-150~) SMCエアスライドテーブル(MXS25L-150~)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-150B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150B~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150
エアスライドテーブル (MXQ20-150A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150A~)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ25L-150~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25L-150~)SMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ものさしくん (CE1G12-150~) SMCものさしくん (CE1G12-150~)SMC
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)150
エアスライドテーブル (MXQ25-150B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25-150B~)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1F12-150~) SMCものさしくん (CE1F12-150~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM12SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
F Series(FH150) SMCF Series(FH150)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW12-150 SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW12-150SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
MGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP) SMCMGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150C SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150CSMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150CS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150CSSMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150ASSMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150CSR SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150CSRSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW12-150B SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW12-150BSMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150C SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150CSMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150ASMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-150A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-150ASMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150ASMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150ASMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150ASRSMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150AS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150ASSMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動