2,108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)1552 作動方式複動片ロッド
1個
54 税込59
18日以内出荷

スライドユニット (CXWM~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
1個
669 税込736
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

MY1M20-155 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-155 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

その他(CQ~) SMC CADデータあり
1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM20) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MGPM20-153Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-153Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)153 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

MGPM20-152Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-152Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)152 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷

MY1M20-1562 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-1562 SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷


1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

薄形シリンダ/プレート形 CQUM2 SMC CADデータあり
・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) ・全長:最大15%短縮 ・容積:最大18%減少 ・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) ・4方向からオートスイッチの取付可能。 ・スイッチのはみ出しがありません。
作動方式複動片ロッド
1個
6,198 税込6,818
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-158Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)158 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPWM SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM20) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)


デュアルロッドシリンダ (CXSM20-15~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


MGPM20-15BZ-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-15BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク調整範囲(mm)(B)0~25 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷


ガイド付薄形シリンダ MGQM2 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CXWM20 SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-155Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-1~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

MGPM20-153Z-A93 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-153Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)153 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷

JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM20) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-15~) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


デュアルロッドシリンダ CXSM20 SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


プラットホームシリンダ CXT M20 SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM20 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)