21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ3/8基準 寸法H(mm)19 制御方式メータアウト形 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 寸法D2(Φmm)23 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 仕様ワンタッチ継手・シール付 形式エルボ型 ボディサイズ1/2基準 寸法H(mm)24(NPT:23.8) 制御方式メータアウト形 寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法) ねじの種類R(PT) 寸法D2(Φmm)28.6 寸法L3(mm)25.4 寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数10回転 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z Series(ZPT10) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

真空パッド (ZPT125H~) SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

真空パッド (ZPT100H~) SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

真空パッド ZPT12 SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
取付ねじM22x1.5 真空取出口ねじ径Rc1/8
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空パッド ZPT10 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

真空パッド ZPX12 SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
取付ねじM22x1.5 真空取出口ねじ径Rc1/8
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッド ZPX10 SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
材質バッファボディ:アルミニウム合金 取付ねじM22x1.5 真空取出口ねじ径Rc1/8
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z Series(ZPX) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

Z Series(ZPT125) SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

真空パッド ZPシリーズ ZPT100 SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
取付ねじM22x1.5
1個
9,198 税込10,118
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空パッド ZPシリーズ ZPX100 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空パッド ZPシリーズ ZPX125 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空パッド ZPシリーズ ZPT125 SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series SMC 動画あり
・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.5MB) バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入り パッド形状長円ベロウ形
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)