カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(374)
  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(242)
  • エスコ(53)
  • RS PRO(44)
  • KEMET(39)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(28)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • MURATA(村田製作所)(26)
  • YAGEO(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • 新日軽(LIXIL)(14)
  • TDK(13)
  • TOSTEM(LIXIL)(13)
  • omron(オムロン)(9)
  • SKC(9)
  • ミヤコ(7)
  • ハーティング(7)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2x25」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
386件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.57MB)取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
仕様許容運動エネルギー:0.18付属品通し穴用取付ボルト同梱:取付ボルトなしストローク(mm)20形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションラバークッション付作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
スタンバイ電空レギュレータ SMCスタンバイ電空レギュレータSMC
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
用途エアマネジメントシステム(2次電池対応シリーズ(25A-AMS□A))用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様ストローク(mm)15形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.0mm ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具通し穴(標準)ロッド先端金具金具なしクッション/ロッド先端ねじラバークッション付/ロッド先端おねじオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり
PFM7 - 表示一体型 SMCPFM7 - 表示一体型SMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
PFM5 - 分離型センサ部 SMCPFM5 - 分離型センサ部SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク SMCMXY - エアスライドテーブル/ロングストロークSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXF - 薄形エアスライドテーブル SMCMXF - 薄形エアスライドテーブルSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック SMCMHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャックSMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ SMCLVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブSMC
31,980税込35,178
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/両ロッドSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D2 SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D2SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)120
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D1Z SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D1ZSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D1 SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D1SMC
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25DZ SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25DZSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)50
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25DSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)50
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S2SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D3SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D2SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DNSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25CN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25CNSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25C SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25CSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D3 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D3SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D2 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D2SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D1 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D1SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25DSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25SF SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25SFSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25S SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25SSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25D2 SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25D2SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DS SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DSSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DF SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DFSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25D SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25CF SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25CFSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14