208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)




薄形シリンダ CDQ2BS32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)



薄形シリンダ CDQ2B12-30 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30ZB2) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-30Z) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)




作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 シリンダストローク(mm)30
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 シリンダストローク(mm)30
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)












用途エアマネジメントシステム(2次電池対応シリーズ(25A-AMS□A))用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



用途エアマネジメントシステム構成部品 電源電圧DC24V±10% 入力信号IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(MPa)0.005~0.7
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-30DZ SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D100 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-30DZ SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

関連キーワード