164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム) 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)




シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)



P Series(PSE575) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.67MB)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.61MB)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38 温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 保証圧力(MPa)1.5 エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時 定格流量(l/min ANR)300 ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMC CADデータあり
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8L SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)8 寸法(mm)8 対称形(L)対称形
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS6 SMC CADデータあり
・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)6
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS80 SMC CADデータあり
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8R SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)8
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS80 SMC CADデータあり
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BW SMC CADデータあり
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)8
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6 SMC CADデータあり
・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)6
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)






LESH - 電動スライドテーブル(LESH8LK) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RK) SMC CADデータあり
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6K) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6K) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)