取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)40
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.04MB)
取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
取付支持形式軸方向フート形
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.04MB)
取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
取付支持形式ヘッド側フランジ形
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.04MB)
取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.04MB)
取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ねじリード(mm)(M) 6
・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.71MB)
材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)
パッド形状ボウル形
真空取出方向縦
・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.71MB)
材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)
パッド形状ボウル形
滑り止め特殊リブ
ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従。
色緑
取付直接取付
使用温度範囲(℃)0~200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.15MB)
材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
真空取出方向縦
高さと長さを抑えて機能を凝縮
形式すべり軸受形(エアクッション)
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.02MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
高さと長さを抑えて機能を凝縮
形式すべり軸受形(エアクッション)
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.02MB)
オートスイッチ有無有
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
滑り止め特殊リブ
ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従。
仕様バッファ付き
色緑
使用温度範囲(℃)0~200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.15MB)
バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり
材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途バッファ付き
色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.28MB)
バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり
材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)
パッド形状長円平形
真空取出方向縦
滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付き
色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.28MB)
材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)
パッド形状長円平形
真空取出方向縦
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) オプションなし
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1360
作動方式複動
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥75,980
税込¥83,578
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)412
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥87,980
税込¥96,778
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥88,980
税込¥97,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)2000
作動方式複動
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1800
作動方式複動
1個
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)770
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥96,980
税込¥106,678
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)320
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥84,980
税込¥93,478
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)750
作動方式複動
リード線(m)(Z) 5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
1個
¥87,980
税込¥96,778
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1650
作動方式複動
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)850
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ