2,148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量センサフローモニタ (PFM3~) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


2色表示式デジタルフロースイッチ PFM31 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

P Series(PFM310) SMC CADデータあり
入力仕様(1)電流入力 出力仕様(0)NPN2出力+1-5V出力 仕様(-)単位切換機能付・(-)取扱説明書付(和英併記)・(A)校正証明書あり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







MA310-YBM5-R6 MA3 - AHCユニット(MA310) SMC CADデータあり
作動方式(0)単動 適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R6)25 位置決め(1)ボールカップリング 電気仕様(B)Dサブコネクタ仕様(ソケット側コネクタ付属)
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷




MA310-YNM5-R1 エアチャック(支点開閉形) MA310 SMC CADデータあり
・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
作動方式単動/分離時空気供給 操作方法(0)単動 適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R1)10 位置決め(1)ボールカップリング 電気仕様(N)ハンダ付け仕様
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷










流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.67MB)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.61MB)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)




VQ Series(VQ31~) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)