カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,723)
  • メカニカル部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(67)
  • 大阪魂(7,925)
  • エスコ(1,324)
  • Modes(43)
  • TRUSCO(560)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(54)
  • 日産ネジ(164)
  • TAKIGEN(タキゲン)(92)
  • ボサード(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(572)
  • OHSATO(大里)(132)
  • RS PRO(813)
  • 廣杉計器(638)
  • Festo(519)
  • PISCO(ピスコ)(347)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(331)
  • LAMP(スガツネ工業)(310)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(229)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(226)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(572)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 ネジ」の検索結果

4,765件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ SMC25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータSMC
5,198税込5,718
1個
21日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向流れ方向:右→左RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
27,980税込30,778
1個
21日以内出荷
仕様【オートスイッチ】無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ストローク調整記号なしチューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8シリンダストローク(mm)75オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP SeriesSMC
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・残圧排気機能付 安全回路の構築が可能・残圧排気機能なし 一時的な中間停止が可能※ ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,698税込7,368
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能操作しやすいハンドル形状視認性&耐環境性向上
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
34,980税込38,478
1個
26日以内出荷
ストローク調整記号:なしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)シリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付或はなしオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
12,582税込13,840
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプションSMC
2,998税込3,298
1セット
20日以内出荷
用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット付属品六角ナット・平座金(各4個)適合ボルト個数:2材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04SMC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
高さと長さを抑えて機能を凝縮
作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.02MB)オートスイッチ有無
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
87,980税込96,778
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無
MY2C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 SMCMY2C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形SMC
199,800税込219,780
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
KQ2N Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 アダプタ SMCKQ2N Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 アダプタSMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
23日以内出荷
形状アダプタ(ガスケットシール)適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM5×0.8材質(ねじ部)黄銅+表面処理:無電解ニッケルめっき使用流体空気・水使用圧力範囲-100KPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500チューブ内径(Φmm)12最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付:ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
ストローク(mm)100クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)給油(無給油(不ストローク長さの許容差0~1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1取扱説明書取扱説明書
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001取扱説明書取扱説明書
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ SMC二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズSMC
10,980税込12,078
1袋(2個)
当日出荷から12日以内出荷
耐食環境で使用可能なステンレス仕様金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.77MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタSMC
56,980税込62,678
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
仕様●オートスイッチ:2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)●使用ピストン速度:50~500mm/s●周囲温度および使用流体温度:‐10~60℃(ただし、凍結なきこと)ストローク(mm)30クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
...