■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
制御方式(1) メータイン
仕様(-X12) 潤滑剤: ワセリン
制御方式(0) メータアウト
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
ポート数5
使用流体空気
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
ポート数5
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(-) なし
管接続口径(-) Φ8
連数(8) 8連
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
ブロックタイプ(F) NPN入力 & M8 4点入力
バルブ連数15
SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)
取出位置両側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
管接続口径(-) Φ8
連数(8) 8連
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力
バルブ連数15
SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)
取出位置両側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
ブロック数(2) 2連
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
ブロックタイプ(B) PNP入力 & M12 4点入力
バルブ連数4
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
銘板プレートなし(連数印字なし)
管接続口径(N) Φ 3/8
連数(8) 8連
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
管接続口径(N) Φ 3/8
連数(7) 7連
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力
バルブ連数12
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
取出位置両側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
管接続口径(N) Φ 3/8
連数(6) 6連
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
取出位置U側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
ブロック数(5) 5連
配線方式(S) 配列指定
ブロックタイプ(F) NPN入力 & M8 4点入力
バルブ連数3
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
ブロック数(1) 1連
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力
バルブ連数6
SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
ブロック数(2) 2連
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
ブロックタイプ(F) NPN入力 & M8 4点入力
バルブ連数3
SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥75,980
税込¥83,578
10日以内出荷
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン
接続口径(3ポート)G1
管接続口径圧力計:1/8
定格電圧(V)24DC
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0)
耐圧力(MPa)1.5
コイル節電回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.57MB)
オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン)
取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
ブロック数(8) 8連
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
ブロックタイプ(E) NPN入力 & M12 4点入力
バルブ連数16
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ