2,838件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-5~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

MG Series(MGPM40-50AZ) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ MGPWM SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)





1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)



ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-50-~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-50A~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-50 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ MGPM40-5 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM40-50) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50AZ SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-50Z) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50 SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-50BZ) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50BZ SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50Z SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM40) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M4 SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(3.23MB) 取扱説明書(1.78MB) 配管ポート位置上・側面配管
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1584種類の商品があります)

・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2 耐圧力(MPa)1 適合流体乾燥空気、N2 配管口径Rc1/2 使用圧力範囲(kPa)50~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB) 流量レンジ(L/min)9~300 動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)