「m5x40」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。
・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。
・エア遮断でもワーク保持(安全対策)
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)30
作動方式複動形
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(直径)(mm)8
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)8
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)100
作動方式複動形
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(直径)(mm)20
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)30
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)30
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)30
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)30
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)160
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)200
ストローク(mm)80
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)60
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)220
ストローク(mm)30
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)40
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)50
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)500
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)400
ストローク(mm)300
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)40
関連キーワード
1
2
次へ