2,617件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2B20-20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

真空パッド (ZPR20U~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

真空パッド (ZPY20U~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

真空パッド (ZPT20B~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

真空パッド (ZPT20C~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

真空パッド (ZPY20C~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

真空パッド (ZPR20B~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

真空パッド (ZPT20U~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

真空パッド (ZPR20C~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

真空パッド (ZPY20B~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 配管形式(-) 標準形 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

真空パッド ZPT20 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


真空パッド ZPY20 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真空パッド ZPR20 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



MG Series(MGPM20V) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-20Z SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-20Z SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-20Z) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-20Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

MG Series(MGPM20R) SMC CADデータあり
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25V6H SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CDQ2A20-6 SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MG Series(MGPM20TNV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム) ねじの種類(TN)NPT リード線(m)(L)3 オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC Series(AC20D) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

CDQ2A20-1 SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM6-20~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

CDQ2A40-20 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

ZPY - パッド径 Φ20-32(ZPY25) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-20DCM SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CD Series(CDM2WB20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20 SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

ZPY - パッド径 Φ20-32(ZPY32) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)