MG Series(MGPM20TNV)

MG Series(MGPM20TNV) - SMC
仕様
耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN)NPT
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39418715MGPM20TNV-50Z-M9BALM9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39418724MGPM20TNV-50Z-M9NAVL-XC6AM9NAV無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
39,550
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする