320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)


フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC CADデータあり
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
1袋(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)



メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC CADデータあり
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用 形状メスエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


用途直角方向のチューブ同士の接続に。 形状エルボユニオン (ボディ)黒 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
1個ほか
特価
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

フローティングジョイントJBシリーズ (JB~) SMC CADデータあり
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ZP3-T SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
819 税込901
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2H) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2L) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2T) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

Z Series(ZP3E-T) SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

真空パッド (ZPT16U~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

真空パッド (ZPT10U~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
929 税込1,022
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

真空パッド (ZPT06B~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
特価
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

真空パッド ZP2V SMC CADデータあり
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真空パッド (ZPR50~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

真空パッド (ZPT32B~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

真空パッド (ZPT16B~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

真空パッド (ZPT20B~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB) パッド形状多段ベロウ型 真空取出方向
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (768種類の商品があります)

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

真空パッド (ZPR08~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)