8,720件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC CADデータあり
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (530種類の商品があります)


コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)



エアスライドテーブル (MXQ8-50-~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)50 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA3A SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~) SMC CADデータあり
1個
419 税込461
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

MXJ - エアスライドテーブル(MXJ4) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)



磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-6 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)6 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXP10-~) SMC CADデータあり
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
1個
619 税込681
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


エアスライドテーブル/ロングストローク MXY8 SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)



幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)



エアスライドテーブル (MXQ16-10-~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)10 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)14 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力65/内径把持力104
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-25D SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)





MXS - クロスローラガイド付(MXS8-75P) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガイドテーブル (MGF63-3~) SMC CADデータあり
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)



MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-30Z) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連キーワード