カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,388)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(34,790)
- ミツビシ(4,725)
- コガネイ(1,518)
- ホンダ(1,100)
- 三菱ふそう(752)
- ニッサン(103)
- ミヤコ(54)
- エスコ(46)
- ハイテクウッドプラス(46)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(41)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(35)
- AUTO-BI(山田辰)(31)
- 三菱電機(28)
- ラムマウント(26)
- CONDOR(山崎産業)(25)
- シヤチハタ(21)
- NAKANO(21)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mb-4」の検索結果
特価

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ
SMC¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から20日以内出荷最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB40TF)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMB
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB40~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB40)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB40
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ (MGGMB40-1~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ (MGGMB40-2~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-5~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB40)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷から19日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB40-~)
SMC¥669~税込¥736~1個9日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-6~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-300~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB40TR)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷から19日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB40)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷から20日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB40TF
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷から9日以内出荷基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)オートスイッチ種類有り
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB40TR)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷から20日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
...