曜日別特売

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB40)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB40) - SMC
取付支持形式
(B) 基本形 (両側めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5
取付ナット
(-) 取付ナットなし
内容量
1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40043964JCDMB40-25F25(F) めねじ(-) オートスイッチなし
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043973JCDMB40-2525(-) おねじ(-) オートスイッチなし
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043982JCDMB40-50F50(F) めねじ(-) オートスイッチなし
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
40043998JCDMB40-5050(-) おねじ(-) オートスイッチなし
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044007JCDMB40-75F75(F) めねじ(-) オートスイッチなし
¥9,570
¥8,698
¥9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044016JCDMB40-7575(-) おねじ(-) オートスイッチなし
¥9,570
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
40044025JCDMB40-6565(-) おねじ(-) オートスイッチなし
¥9,570
¥8,698
¥9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044034JCDMB40-100F100(F) めねじ(-) オートスイッチなし
¥9,900
¥8,798
¥9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044043JCDMB40-100100(-) おねじ(-) オートスイッチなし
¥9,900
¥8,798
¥9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044052JCDMB40-125F125(F) めねじ(-) オートスイッチなし
¥10,230
¥9,198
¥10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044068JCDMB40-125125(-) おねじ(-) オートスイッチなし
¥10,230
¥9,198
¥10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044077JCDMB40-150F150(F) めねじ(-) オートスイッチなし
¥10,560
¥9,698
¥10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044086JCDMB40-150150(-) おねじ(-) オートスイッチなし
¥10,560
¥9,698
¥10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044095JCDMB40-200200(-) おねじ(-) オートスイッチなし
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044104JCDMB40-200F200(F) めねじ(-) オートスイッチなし
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044113JCDMB40-75-M9BM75(-) おねじM9B
¥16,390
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40044122JCDMB40-100-M9BW100(-) おねじM9BW
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044138JCDMB40-65-M9BV65(-) おねじM9BV
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044147JCDMB40-100-M9BWL100(-) おねじM9BW
¥17,600
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044156JCDMB40-200F-M9B200(F) めねじM9B
¥17,710
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044165JCDMB40-100-M9BVL100(-) おねじM9BV
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40044174JCDMB40-250-M9BW250(-) おねじM9BW
¥18,920
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200575JCDMB40-250250(-) おねじ(-) オートスイッチなし
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200584JCDMB40-250F250(F) めねじ(-) オートスイッチなし
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200593JCDMB40-300300(-) おねじ(-) オートスイッチなし
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
45200602JCDMB40-300F300(F) めねじ(-) オートスイッチなし
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする