SMC
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB40TF
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20781304
CDQMB40TF-30-M9P
CADデータダウンロード
30
¥
21,180
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20781313
CDQMB40TF-70
CADデータダウンロード
70
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください