「mc4コネクタ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,356 税込4,792
11日以内出荷




LQ1H4B-M-1 LQ1H-M - メイルコネクタ(LQ1H4B) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)








仕様Connector mounting direction:(U) U側取付、CE対応:(-) オプションなし 管接続口径(03) P, EA, EB 管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: 3/8 ねじの種類(-) Rc 連数3 シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VV5QC41-04N7FD0 VV5QC41-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース(VV5QC41-04N7) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷


1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC CADデータあり
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (530種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)


仕様リード線取出し方法:(WAO) コネクタケーブルなし、CE対応:(-) なし リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド 管接続口径(-) サブプレートなし 定格電圧(V)(5) DC24 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ133 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ223 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ233 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ123 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)