28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF16) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


LEY16C-150MF-R11N1 LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-150MF) SMC CADデータあり
ストローク(mm)150 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100MF) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50MF) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEY16B-150MF-S1 LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-150MF) SMC CADデータあり
ストローク(mm)150 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-100MF SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEY16C-150MF-S36N1 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-150MF SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

LEY16B-250MF-S1AN1 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-250MF SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム) 真空取出方向
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25C SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25B SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DC) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY16A SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)16
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC 動画あり
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB) 取扱説明書取扱説明書(3.12MB) モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3528種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25AC SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DA SMC CADデータあり
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RAB) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DAC) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RB) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY16L SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)16
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LC) SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY16R SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)16
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.71MB) 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状ボウル形 真空取出方向
1個
7,698 税込8,468
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC 動画あり
・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.5MB) パッド形状長円ベロウ形
1個
9,898 税込10,888
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC 動画あり
滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.28MB) 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状長円平形 真空取出方向
1個
8,498 税込9,348
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

関連キーワード