SMC
MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMF63)
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39148908
MGGHMF63-150
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
133,430
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
39148917
MGGHMF63-150-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
139,920
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
39148926
MGGHMF63-150-B54Z
CADデータダウンロード
B54
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください