SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF63R
材質
【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21745554
MGGMF63R-300-M9BAVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BAV
¥
164,340
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21745563
MGGMF63R-300-M9NAZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9NA
¥
164,340
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください