曜日別特売

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF63TF)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF63TF) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39224824MGGMF63TF-100(-) オートスイッチなし100
¥131,010
¥129,800
¥142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39224833MGGMF63TF-200(-) オートスイッチなし200
¥135,850
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39224842MGGMF63TF-250(-) オートスイッチなし250
¥138,270
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39224858MGGMF63TF-200-B54LB54200
¥144,650
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39224867MGGMF63TF-250-B54LB54250
¥147,070
¥139,800
¥153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39224876MGGMF63TF-300-B54LB54300
¥149,490
¥139,800
¥153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39224885MGGMF63TF-1100(-) オートスイッチなし1100
¥179,410
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする