カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpl12-20z」の検索結果

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-20Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-20Z
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGPL12
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPL12
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL12)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から11日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-12Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ストローク(mm)12作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-20AZ
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【A】0~10オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-20BZ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【B】0~25
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-20AZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-20BZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-200Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-12~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-220Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-220Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL16
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷から11日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL25)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷から11日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL20TF
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20