・多心ワンタッチ着脱。
・誤配管防止。
・ワンタッチ管継手付。
用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜
交換などの省力に有効です。
1個
¥8,398
税込¥9,238
9日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ
・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当
・安心の2段エレメント構造
第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。
外部への再飛散を一定期間防止します。
ねじの種類(F) G
付属品(B) ブラケット付
流れ方向(RT) 右→下 & 目詰まりチェッカ付
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
シリーズVFS2000
ポート数2
電圧(V)(P) AC110
口径3/4
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
材質(ボディ)(M) SUS
1個
¥23,980
税込¥26,378
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(P) AC110
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体高温水用
材質(ボディ)(M) SUS
口径3/4
1個
¥25,980
税込¥28,578
20日以内出荷
シリーズVQ7-6
シリーズVQ7-6
関連キーワード
1
2
3
次へ