50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

バルブ付薄形シリンダ CVQF5 SMC CADデータあり
・バルブ薄形シリンダを一体化。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動
1個
19,980 税込21,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブ付薄形シリンダ CVQB5 SMC CADデータあり
・バルブ薄形シリンダを一体化。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動
1個
17,980 税込19,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バルブ付薄形シリンダ CVQL5 SMC CADデータあり
・バルブ薄形シリンダを一体化。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)20 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm) 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 配管方法(P) 軸方向 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ付薄形シリンダ CVQD5 SMC CADデータあり
・バルブ薄形シリンダを一体化。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動
1個
19,980 税込21,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 SMC CADデータあり
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 ・最高供給圧力:5.0MPa ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa ・最大流量:3000L/min(ANR) ・使用流体:空気,N2,O2,Ar ・接流体部:フッ素系グリース使用。
ねじの種類(-)Rc 単位(-)MPa
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC CADデータあり
タイプ直接配管形 手動操作方式ノンロックプッシュ式 切替方式直動形2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 使用流体空気 応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 取付姿勢自由
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)



5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~) SMC CADデータあり
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
使用流体空気 ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41 SMC CADデータあり
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠 使用流体空気
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VCH42-6D-06G 5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH42 SMC CADデータあり
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
ポート数2 使用流体空気 電圧(V)DC12 ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠 接続口径3/4 切換方式N.O. リード線取出方法DIN形コネクタ
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

VCH400 - 5.0MPa対応 パイロット形 3ポートソレノイドバルブ(VCH410) SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH42) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB50) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMC CADデータあり
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
1個
特価
8,990 税込9,889
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

SY314 SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)
ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルクローズ
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

SY524 SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2 耐圧力(MPa)1 適合流体乾燥空気、N2 配管口径Rc1/2 使用圧力範囲(kPa)50~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB) 流量レンジ(L/min)9~300 動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
1個
83,980 税込92,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW80-~) SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQD32) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB63) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

バルブ付薄形シリンダ (CVQ~) SMC CADデータあり
1個ほか
989 税込1,088
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB40) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF50 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm) 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

バルブ付薄形シリンダ CVQB3 SMC CADデータあり
・バルブ薄形シリンダを一体化。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQL32) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

バルブ付薄形シリンダ CVQF4 SMC CADデータあり
・バルブ薄形シリンダを一体化。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)30 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減。エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
用途マニホールド用 仕様チェック弁なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 単位単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線なし 呼び径(Φmm)ノズル:1 RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート継手なし(M5×0.8)、Pポートなし マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C. 電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
17,980 税込19,778
46日以内出荷



CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQF40) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ機能付真空用圧力スイッチ:空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
仕様チェック弁:なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式マニホールド 呼び径(mm)ノズル:0.5 単位単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:継手なし(M5×0.8)、Pポート:ポートなし マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ
1個
18,980 税込20,878
46日以内出荷