69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS6-15 ミニチュア管継手 SUS316  MS6-1 SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1個
129 税込142
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7836種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7660種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7472種類の商品があります)

ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1袋(10個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.09MB)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2208種類の商品があります)



電動アクチュエータ LEYG25M SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)


4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 切換方式3位置プレッシャセンタ
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 切換方式3位置クローズドセンタ
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 切換方式2位置ダブルソレノイド
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 切換方式3位置プレッシャセンタ
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

関連キーワード