39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3612種類の商品があります)



冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)




・プログラム不要 パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。 ・速度・加速度16段階調整 ・ロック付の電動アクチュエータにも対応 ・3段階の押当て推力設定
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)


1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)





電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25MT SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ ポート数3 使用流体空気
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)




4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルオープン
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルオープン
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルクローズ
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルクローズ
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)


SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514MT) SMC CADデータあり
切換方式(1) ノーマルクローズ ポート数3 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ) CE-対応品(-) 無
1個
5,798 税込6,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714MT) SMC CADデータあり
切換方式(1) ノーマルクローズ ポート数3 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ) CE-対応品(-) 無
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SYJ722MT-5MZ-01 SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722MT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ ポート数3 管接続口径1/8 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) 無
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712MT) SMC CADデータあり
切換方式(1) ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径1/8 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 SMC CADデータあり
・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ
駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25MT) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712MT SMC CADデータあり
切換方式(1) ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径1/8 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)