「mt2」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
・薄形フラット形状 全高48mm
・モータ横取付による薄形化
大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
・最大ストローク:1000mm対応
・搬送速度:1000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.1mm
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
・プログラム不要
パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。
・速度・加速度16段階調整
・ロック付の電動アクチュエータにも対応
・3段階の押当て推力設定
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(T) AC100
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体高温水用
材質(ボディ)(M) SUS
口径3/4
1個
¥24,980
税込¥27,478
21日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズ
ポート数3
管接続口径M5×0.8
ねじの種類M
ブラケット(F) ブラケット付
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
CE-対応品(-) 無
切換方式(1) ノーマルクローズ
ポート数3
管接続口径M3×0.5
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類M
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
CE-対応品(-) 無
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
切換方式(2) ノーマルオープン
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
ポート数3
管接続口径1/8
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) 無
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズ
ポート数3
管接続口径1/8
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
ポート数3
管接続口径M5×0.8
ねじの種類M
ブラケット(F) ブラケット付
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) 無
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2
1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
耐ドレン・耐異物性向上
小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
低消費電流:35mA以下
ノングリース
IO-Link対応
駆動方式転造ボールねじ
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~50
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~16
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
切換方式ノーマルオープン
ポート数3
使用流体空気
切換方式ノーマルクローズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
切換方式ノーマルクローズ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
¥279,800
税込¥307,780
10日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
切換方式(2) ノーマルオープン
ポート数3
管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) 無
1個
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付
切換方式(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mm
ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
関連キーワード