カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(91)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- KAZEN(4)
- NS(日進工具)(2)
- SATA(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エスコ(2)
- エレコム(11)
- ケルヒャー(45)
- シャープ(2)
- ノーブランド(1)
- ヤマト(切削工具)(2)
- ユニカ(3)
- ワルター(2)
- 仁礼工業(1)
- 光(1)
- 日研工作所(2)
- 神王工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mx-23」の検索結果

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10L3X)
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)10接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
薄形シリンダ CDQ2WA40
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-20D
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB16
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB20L4X
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ20リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H2X)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷サイズ(mm)10接続ポート位置(2) 標準型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10L4X
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA20L4X)
SMC¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷サイズ(mm)20接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10L5X)
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷サイズ(mm)10接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA10L2X
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(2) 標準型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート側面:M5×0.8
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート端面:M5×0.8、側面:M5×0.8