カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mxq20-125」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ20-125-~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)125アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-125~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷全高低減:10%減(27mm:従来30mm) 製品質量:22%削減(298g:従来380g) 許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)125アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-125R~)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)125アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-125C~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)125使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-125A~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)125使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-125B~)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)125
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125Z
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125ZG
SMC¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125ZC
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125ZA
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125AT
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ストローク(mm)125アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125ZB
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125BSAT
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷ストローク(mm)125アジャスターオプション(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-125CSR)
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125ASR
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)125アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-125BSAT)
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-125ZE)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし