MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-125BSAT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-125BSAT) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41275937MXQ20-125BSAT-M9BZ(Z) 5M9B
86,300
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41275946MXQ20-125BSAT-M9NVL(L) 3M9NV
86,410
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする