曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125AT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125AT - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21392955MXQ20-125AT-A93L-X11
76,560
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392964MXQ20-125AT-A93L-X12
76,560
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする