曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125ASR

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125ASR - SMC
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(R) エンドロック付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21392919MXQ20-125ASR-M9B-X12M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
89,650
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392928MXQ20-125ASR-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
90,310
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392937MXQ20-125ASR-M9BL-X12M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
90,310
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392946MXQ20-125ASR-X12(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
84,040
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする