カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mxs20-20」の検索結果

エアスライドテーブル(MXS20-20~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
エアスライドテーブル(MXS20-20~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20R)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20B)
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20BSR)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20AT)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20ASBT)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20ASR)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20BSAT)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-20ASBT
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)20アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20ASP)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20P)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20AF)
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20ASF)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20BTF)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-200)
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-200A
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)200アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-200AS
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)200アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-200B
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)200アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-200B)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS20L-20~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20L-20~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXS20-2
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-200BS
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)200アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付