SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20ASF)
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41468988
MXS20-20ASF-A93
CADデータダウンロード
0.5
A93
¥
52,860
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41468997
MXS20-20ASF-M9BWVL
CADデータダウンロード
3
M9BWV
¥
56,930
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください