カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(120)
- ミツビシ(52)
- イマオコーポレーション(40)
- KHK(小原歯車工業)(35)
- CKD(32)
- 三木プーリ(32)
- メディアカバーマーケット(20)
- omron(オムロン)(18)
- ニッサン(16)
- エスコ(15)
- イスカル(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- サカエ(12)
- TRUSCO(11)
- ニッセイ(11)
- 椿本チエイン(10)
- RS PRO(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ブランドをもっと見る
「n-115」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM80TN
SMC¥64,980税込¥71,4781個10日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTmmオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST180
SMC¥399,800税込¥439,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KT~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具センタトラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T100TN)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2C20TN)
SMC¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B20TN
SMC¥6,998税込¥7,6981個17日以内出荷から30日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(-) おねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A100TN
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TN) NPT
エアシリンダ CDBA2B80
SMC¥71,980税込¥79,1781個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBT40TN
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPT
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50TN)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KD63TN)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)115クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPT
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KB40TN)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2L63TN)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CH Series(CHDSGB80TN)
SMC¥82,980税込¥91,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(A) ナット付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBT63TN
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPT
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L63TN)
SMC¥71,980税込¥79,1781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B50TN)
SMC¥64,980税込¥71,4781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT63TN)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT