曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A100TN

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A100TN - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21006354CQ2A100TN-115DCMZ-XB10(M) ロッド先端おねじ115
36,910
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21006363CQ2A100TN-200DCMZ(M) ロッド先端おねじ200
40,700
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21006379CQ2A100TN-40DCMZ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ40
29,700
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21006388CQ2A100TN-40DMZ(M) ロッド先端おねじ40
26,950
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21006397CQ2A100TN-50DCMZ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ50
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21006406CQ2A100TN-75DCMZ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ75
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする