曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2L63TN)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2L63TN) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32516076CA2L63TN-100Z(-) エアクッション100
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32516085CA2L63TN-175NZ(N) ラバークッション175
23,320
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32516094CA2L63TN-175Z(-) エアクッション175
23,320
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32516103CA2L63TN-1150Z(-) エアクッション1150
49,780
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする