カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,482)
- メカニカル部品(26)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 測定用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- ホンダ(673)
- MAZDA(マツダ)(285)
- ParkerTAIYO(124)
- YAMAHA(ヤマハ)(110)
- CKD(91)
- ニッサン(89)
- LEPLUS NEXT(89)
- 三木プーリ(80)
- フェリック(78)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- 三菱電機(59)
- エスコ(57)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- IDEC(和泉電気)(42)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
- SIEMENS(33)
- Festo(31)
- RS PRO(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(278)
「n2-6」の検索結果

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N26
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数15SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N26
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2G40TN
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPT
S Series(SS5Y3-10S6N2)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
S Series(SS5Y7-10S6N2)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上。サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上種類保護カバー付作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
薄形シリンダ CDQ2XB63
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 Series
SMC¥8,898税込¥9,7881個21日以内出荷デジタル圧力スイッチ アナログ出力対応(電圧/電流) [New]。デジタル圧力スイッチ IO-Link対応 [New]。モジュラタイプ取付可能。ARM10/11シリーズ取付可能。圧力表示単位切換可能。チャタリング防止機能付。省電力モード。用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス仕様取付用キット:なしリード線取出方法配線下取出し規格CE/UKCAマーキング、UL/CSA(E216656)保護等級IP40使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス最小単位表示/設定:0.01MPa単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5出力仕様アナログ電圧出力:1-5V/0-10V 切替え式材質(接液部)センサ受圧部:シリコン、耐熱PPS Oリング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~1圧力範囲(MPa)表示/設定:-1.0~1.05オーダーメイド仕様なしコネクタ付リード線なし
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 Series
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個21日以内出荷・デジタル圧力スイッチ アナログ出力対応(電圧/電流) [New]。・デジタル圧力スイッチ IO-Link対応 [New]。・モジュラタイプ取付可能。・ARM10/11シリーズ取付可能。・圧力表示単位切換可能。・チャタリング防止機能付。・省電力モード。用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス規格CE/UKCAマーキング、UL/CSA(E216656)保護等級IP40使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス最小単位表示/設定:0.01MPa単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5材質(接液部)センサ受圧部:シリコン、耐熱PPS Oリング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~1圧力範囲(MPa)表示/設定:-1.0~1.05
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N2
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(-) オプションなし取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N2
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
...