カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,210)
- メカニカル部品(624)
- 油圧機器・油圧ホース(74)
- FA担当者のオススメ新商品(69)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(39)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- CKD(291)
- MAZDA(マツダ)(533)
- Panasonic(パナソニック)(384)
- ParkerTAIYO(195)
- RS PRO(159)
- TRUSCO(152)
- YAMAHA(ヤマハ)(242)
- イマオコーポレーション(99)
- エスコ(105)
- シグマ光機(113)
- ニッサン(215)
- ニッセイ(222)
- ホンダ(119)
- 三木プーリ(679)
- 三菱マテリアル(105)
- 三菱電機(148)
- 寺岡製作所(194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,605)

CD Series(CD85N25-80)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から17日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)80
スライドユニット (CDBX2N25-75~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDPX2N25-2~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDPX2N25-75~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDBX2N25-50~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDPX2N25-50~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDBX2N25-2~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDPX2N25-1~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDBX2N25-1~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TF)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷形式(N) 無給油タイプチューブ内径(Φmm)25シリンダー(-) オートスイッチなしポートねじの種類(TF) G 1/8
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TN)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷形式(N) 無給油タイプチューブ内径(Φmm)25シリンダー(-) オートスイッチなしポートねじの種類(TN) NPT 1/8
スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CX2N25TN
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプクッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
スライドユニット (CDBX2N25M-~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CDPX2N25S-~)
SMC¥819税込¥9011個15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N25
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CD Series(CD85N25-25)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個17日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)25
CD Series(CD85N25-50)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個17日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)50
CD Series(CD85N25-71)
SMC¥8,298税込¥9,1281個17日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)71オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
CD Series(CD85N25-200)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)200
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-83)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)83クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-56)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)56クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-53)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)53クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-45)
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ストローク(mm)45クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-37)
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ストローク(mm)37クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-290)
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷ストローク(mm)290クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-265)
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷ストローク(mm)265クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-258)
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷ストローク(mm)258クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-255)
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷ストローク(mm)255クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-205)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷ストローク(mm)205クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-87)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)87クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-77)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)77クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-72)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)72クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-64)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)64クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら