CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TN)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TN) - SMC
形式
(N) 無給油タイプ
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダー
(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39545275CX2N25TN-5050(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
¥32,510
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39545284CX2N25TN-7575(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
¥34,050
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39545293CX2N25TN-100100(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
¥35,590
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39545302CX2N25TN-175175(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
¥40,210
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39545318CX2N25TN-200200(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
¥41,750
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39545327CX2N25TN-100B100(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥44,390
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39545336CX2N25TN-175B175(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥49,010
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする