曜日別特売

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TF)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TF) - SMC
形式
(N) 無給油タイプ
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダー
(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39545248CX2N25TF-2525(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
¥30,970
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39545257CX2N25TF-150150(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
¥38,670
¥35,980
¥39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39545266CX2N25TF-25B25(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥39,770
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする