カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,423)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- メカニカル部品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
- BIGM(丸山製作所)(159)
- CKD(155)
- MAZDA(マツダ)(137)
- Festo(133)
- omron(オムロン)(125)
- 三木プーリ(100)
- コクヨ(66)
- IDEC(和泉電気)(62)
- ブロードウォッチ(51)
- シグマ光機(49)
- ホンダ(48)
- エスコ(45)
- ニッセイ(39)
- ニッタ(39)
- TRACO POWER(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- ワルター(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(379)
「n4-02」の検索結果

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4S2)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32N4CL2)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N4CL2)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CS2)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4CL2)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
KQ2N - アダプタ(KQ2N04)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状アダプタ適合チューブ外径(Φmm)4管接続口径1/8シール方式シール剤付ねじの種類RRc
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N2L4)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)SUS
バルブ付エアシリンダ (CV3B~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)黄銅
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN40)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷タイプ(N) 無給油/ラバークッションチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WZN40)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN40)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N2CS4)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N2BL4)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N2CS4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N2BS4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N2CN4)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N2BS4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
...