393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~) SMC CADデータあり
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6751種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA40 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-50B~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

CD Series(CDA2B50-6) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-50DMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD Series(CDA2B50-1) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-50DMZ) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-50Z) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B25-50 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

AR Series(AR50) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ SMC 動画あり
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB) 取扱説明書取扱説明書(3.07MB) モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1440種類の商品があります)










1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4728種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6750種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6750種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)20 ストロークS2(mm)5 ストロークS1(mm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
26,980 税込29,678
13日以内出荷

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-125Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)125 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
19,980 税込21,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (1173種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TF-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
21,980 税込24,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6750種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-50Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)50 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
18,980 税込20,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-50Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)50 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
18,980 税込20,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-50FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)50 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
13,980 税込15,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-50Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)50 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
9,998 税込10,998
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN63□□-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
21,980 税込24,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (810種類の商品があります)

関連キーワード