流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.65MB)
・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25
ストローク標準ストローク
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストローク(mm)50
作動方式複動
・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)50
作動方式複動
アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ
ボディオプション(B) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)
取扱説明書取扱説明書(3.07MB)
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
関連キーワード
1
2
3
次へ